Especificaciones
Dimensiones
- Compensación de tamaño de mango de válvulaDe 4 a 6-1/2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de bloqueo de la válvula de compuertaRotativo/Nestable
- Idioma de la etiquetaInglés
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Número máximo de candados2
- Válvula abierta o cerradaCerrado
- Tipo de equipo de válvulaVálvula de compuerta
Descripción general
- La rotación hacia afuera/hacia adentro permite una instalación y un almacenamiento más sencillos
- Rodea la manija de operación de la válvula para protegerla contra la apertura accidental de la válvula
- El diseño giratorio patentado permite una instalación más sencilla en espacios reducidos
- Los tamaños se anidan en el siguiente tamaño más grande para ahorrar espacio
- El orificio central se puede retirar para las válvulas de compuerta del vástago ascendente
- Varios trabajadores pueden aplicar sus cerraduras personales
- Incluye etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad
- Cuerpo termoplástico dieléctrico, resistente y ligero que soporta productos químicos
- Funciona eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura de -50°F a 350°F)