Especificaciones
Detalles
- ColorRojo
- Tipo de bloqueo de la válvula de compuertaRotativo/Nestable
- Idioma de la etiquetaInglés
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Número máximo de candados4
- Válvula abierta o cerradaCerrado
- Tipo de equipo de válvulaVálvula de compuerta
Descripción general
- Rotación hacia afuera/hacia adentro para facilitar la instalación y el almacenamiento
- Rodea la manija de operación de la válvula para protegerla contra la apertura accidental de la válvula
- El diseño giratorio exclusivo patentado permite una instalación más sencilla en aplicaciones en espacios confinados
- Cada tamaño gira en sí mismo y anida en el siguiente tamaño más grande para ahorrar espacio en las cajas de herramientas de seguridad
- El orificio central se puede retirar para las válvulas de compuerta del vástago ascendente
- Varios trabajadores pueden aplicar sus bloqueos de seguridad personal
- Incluye etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad (inglés, francés y español) que se pueden escribir para identificar a la persona responsable y luego borrar para el siguiente trabajo
- Los cuerpos termoplásticos Zenex de alta resistencia, peso ligero y dieléctricos soportan productos químicos
- Funciona eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura: -50°F (-46°C) a 350°F (177°C)