Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Compensación de equipo de bloqueoBloqueo del enchufe
- MaterialXenoy
- Compatibilidad con número de pieza1458E410
- TipoCubierta de enchufe eléctrico
Descripción general
- La rotación hacia afuera/hacia adentro facilita la aplicación y el almacenamiento
- Rodea el enchufe eléctrico y protege contra la reconexión accidental
- Cuerpo termoplástico dieléctrico resistente y ligero que soporta productos químicos
- Funciona eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura -50°F a 350°F (-46°C a 177°C)
- Etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad incluidas (inglés, francés y español)