Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Compensación de equipo de bloqueoBloqueo de enchufe eléctrico grande giratorio
- MaterialXenoy
- Número de piezas1
- Compatibilidad con número de pieza1458E410
- TipoBloqueo eléctrico
Descripción general
- Dispositivo giratorio de bloqueo de enchufe eléctrico grande
- La rotación hacia afuera/hacia adentro facilita la aplicación y el almacenamiento
- Rodea el enchufe eléctrico y protege contra la reconexión accidental
- Cuerpo termoplástico dieléctrico resistente y ligero que soporta productos químicos
- Funciona eficazmente en condiciones extremas (rango de temperatura -50°F a 350°F (-46°C a 177°C)
- Etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad incluidas (inglés, francés y español)
- El diseño giratorio patentado permite una instalación más sencilla en aplicaciones de espacios confinados
- Para enchufes eléctricos de hasta 3in (76mm) de diámetro x 6in (152mm) con un diámetro de cable de hasta 3/4in (19mm) (la mayoría de enchufes de 110 y muchos de 220 voltios)