Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal13/16 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical13/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques de colorParachoques de color
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Tipo de claveCon clave diferente
- EtiquetadoSin etiqueta
- Material del grilleteAcero
Descripción general
- Cuerpo de acero laminado de 1-3/4" de ancho para una resistencia superior
- El grillete de acero 9/32” proporciona una fuerte resistencia al corte
- Palanca de bloqueo simple
- El mecanismo de bloqueo deformado minimiza el atasco de la suciedad y la mugre
- A prueba de óxido para un uso prolongado