Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-1/8 pulg.
- Espacio libre horizontal9/16 pulg.
- Diámetro del grillete3/16 pulg.
- Espacio libre vertical9/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines4
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente al clima
- SerieLatón económico
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649036613
Descripción general
- El grillete 3/16” endurecido resiste el aserrado y el limado
- Cuerpo y cilindro de latón ancho 1-1/8” que proporcionan resistencia adicional a los elementos
- El cilindro del tambor de pasadores proporciona una mayor resistencia a la recogida