Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-7/8 pulg.
- Espacio libre horizontal1 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical15/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines5
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente al clima
- SerieLatón económico
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649036750