Motion
6121
Candado con llave resistente al clima - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626671
No. Fabricante 6121
Precio47.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave resistente al clima - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626671
No. Fabricante 6121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2-1/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    7/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Cuerpo cubierto
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Número de pines
    5
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente al clima
  • Serie
    Resistente al clima
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649039652

Descripción general

Descripción del fabricante
6121 BLOQUEO
  • Cuerpo de acero laminado de 2-1/8" (54 mm) de ancho para una resistencia superior
  • Cáliz de aleación de boro 5/16” endurecido para una resistencia superior al corte
  • Cilindro de tambor de cinco carretes para mayor resistencia a la recogida
  • El cilindro extraíble se puede reemplazar o repintar
  • El mecanismo de bloqueo de cojinete de bolas doble resiste el tiro y las palancas
  • Las cubiertas del cuerpo y del cilindro protegen los cierres del agua, la suciedad y la suciedad
  • Los cuerpos de acero pesado soportan ataques forzosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo