Motion
6840
Candado con llave de la serie Pro: grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: latón
Artículo MI #02626677
No. Fabricante 6840
Precio44.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave de la serie Pro: grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: latón
Artículo MI #02626677
No. Fabricante 6840

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    29/32 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Sin cubierta ni parachoques
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Número de pines
    5
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649006357

Descripción general

Descripción del fabricante
6840 BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo