Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-9/16 pulg.
- Espacio libre horizontal25/32 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- SerieAcero sólido
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649025082
Descripción general
- Cuerpo de acero macizo ancho 1-9/16”
- Cápsula de acero 1/4” endurecido para una resistencia superior al corte
- Doble bloqueo de cerrojo para una resistencia extrema a las palancas