Motion
7045
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626680
No. Fabricante 7045
Precio49.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 5/16 in, material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626680
No. Fabricante 7045

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    29/32 pulg.
  • Diámetro del grillete
    5/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Sin cubierta ni parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Acero sólido
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Candado de grillete oculto
  • UPC_NO
    71649025211

Descripción general

Descripción del fabricante
7045 BLOQUEO
  • Cuerpo de acero macizo ancho 1-3/4”
  • Cápsula de acero 5/16” endurecido para una resistencia superior al corte
  • Doble bloqueo de cerrojo para una resistencia extrema a las palancas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo