Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-9/16 pulg.
- Espacio libre horizontal5/8 pulg.
- Diámetro del grillete9/32 pulg.
- Espacio libre vertical3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- ColorRojo
- Cuerpo o parachoques cubiertosDos parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines4
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- SerieN.o 3
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649607479
Descripción general
- Candado de acero laminado reforzado con parachoques de color
- Cuerpo de acero laminado de 1-9/16" (40 mm) de ancho para una resistencia superior
- Cápsula de acero 9/32” endurecido para mayor resistencia al corte
- El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
- Palancas de doble bloqueo que proporcionan una resistencia extra a las palancas
- Miles de cambios clave maximizan la integridad clave
- Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga
- Dos parachoques