Motion
3YLW
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de acero, Material de grillete de acero, 9/32 in de diámetro de grillete, Color amarillo, 3/4 in de espacio libre vertical
Artículo MI #02626715
No. Fabricante 3YLW
Precio16.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de acero, Material de grillete de acero, 9/32 in de diámetro de grillete, Color amarillo, 3/4 in de espacio libre vertical
Artículo MI #02626715
No. Fabricante 3YLW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    9/32 pulg.
  • Espacio libre vertical
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color del parachoques/cuerpo
    Amarillo
  • Cuerpo o parachoques de color
    Parachoques de color
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Número de pines
    4
  • Material del grillete
    Acero
  • UPC_NO
    71649614095

Descripción general

Descripción del fabricante
3YLW BLOQUEO
  • Candado de acero laminado reforzado con parachoques de color
  • Cuerpo de acero laminado de 1-9/16" (40 mm) de ancho para una resistencia superior
  • Cápsula de acero 9/32” endurecido para mayor resistencia al corte
  • El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
  • Palancas de doble bloqueo que proporcionan una resistencia extra a las palancas
  • Miles de cambios clave maximizan la integridad clave
  • Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga
  • Dos parachoques

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno