Motion
410GRN
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material termoplástico, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, Color verde, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #02626717
No. Fabricante 410GRN
Precio22.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material termoplástico, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, Color verde, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #02626717
No. Fabricante 410GRN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    25/32 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Color del parachoques/cuerpo
    Verde
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Incluye
    Clave
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    71649078958

Descripción general

Descripción del fabricante
410GRN BLOQUEO
  • Cuerpo termoplástico de 3.8 cm (1-1/2") de ancho y 4.4 cm ( 1-3/4") de alto con grillete de acero 1/4”
  • 1-1/2” holgura del grillete
  • Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/etiquetado
  • Cuerpo de bloqueo termoplástico duradero, ligero y no conductor
  • Personaliza el sitio con etiquetas permanentes para escribir
  • Cumplimiento de la directiva OSHA "un empleado, una cerradura, una llave"
  • Alta seguridad, reservada para cilindro de seguridad
  • Retención de llave: garantiza que el candado no se deje desbloqueado
  • Cilindro del vaso de seis clavijas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno