Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo3/4 pulg.
- Espacio libre horizontal3/8 pulg.
- Diámetro del grillete5/32 pulg.
- Espacio libre vertical7/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines3
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente al clima
- SerieLatón económico
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649147982