Motion
4140KA
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: bronce
Artículo MI #02626728
No. Fabricante 4140KA
Precio9.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: bronce
Artículo MI #02626728
No. Fabricante 4140KA
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
Precio9.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    13/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    13/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Sin cubierta ni parachoques
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Número de pines
    4
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente al clima
  • Serie
    Latón económico
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649036682

Descripción general

Descripción del fabricante
4140KA-2341 RELOJES; CON LLAVE
  • El cuerpo de latón 1-1/2”-wide proporciona resistencia a los elementos
  • 1/4” grillete de acero endurecido
  • El cilindro de cuatro pines no modificable proporciona resistencia a la recogida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno