Especificaciones
Dimensions
- Altura5-3/4 pulg.
- Diámetro del orificio7/16 pulg.
- Ancho3-1/8 pulg.
Details
- Material del ojalLatón
- IncluyeBolsa
- IdiomaInglés
- MaterialEstireno
- Mensaje (delantero)Peligro - No operar
- Características de resistenciaResistente al calor
- Estándares cumplidosOSHA
- Etiqueta o etiquetaEtiqueta
- UPC_NO71649218408
Descripción general
Descripción del fabricante
497A ETIQUETAS CON BRIDAS (PAQUETE DE 12 )
- El ojal de latón de 7/16" de diámetro acepta todos los candados de seguridad
- Cumple con la norma de bloqueo/etiquetado OSHA
- Laminado de poliéster duradero que resiste el agua, la grasa y las temperaturas extremas
- La construcción de alta resistencia soporta más de 50 libras de fuerza de extracción (cumple con los requisitos de OSHA)
- Personalizar con nombre, departamento, finalización esperada
- Un artículo consta de una bolsa con 12 etiquetas y 12 corbatas
- Cantidad de caja maestra 6, embalaje comercial
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad