Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2 pulg.
- Espacio libre horizontal15/16 pulg.
- Diámetro del grillete3/8 pulg.
- Espacio libre vertical1 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosDos parachoques
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Se puede volver a introducir o noNo se puede volver a introducir
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649329104
Descripción general
- Cuerpo de acero laminado de 2" (51 mm) de ancho para una resistencia superior
- El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
- Cáliz de aleación de boro 3/8” endurecido para una resistencia superior al corte
- Las palancas de doble bloqueo proporcionan una resistencia extra a las palancas
- Miles de cambios clave maximizan la integridad clave
- Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga
- Parachoques de color