Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2-1/8 pulg.
- Espacio libre horizontal7/8 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical2-3/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosCuerpo cubierto
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines5
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente al clima
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649039683