Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2-1/8 pulg.
- Espacio libre horizontal2-1/2 pulg.
- Diámetro del grillete5/16 pulg.
- Espacio libre vertical2-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- ColorNegro
- Cuerpo o parachoques cubiertosCuerpo cubierto
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines5
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- SerieSerie Pro
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649039669
Descripción general
- Cuerpo de acero laminado de 2-1/8" (54 mm) de ancho para una resistencia superior
- Cáliz de aleación de boro 5/16” endurecido para una resistencia superior al corte
- Cilindro de tambor de cinco carretes para mayor resistencia a la recogida
- El cilindro extraíble se puede reemplazar o repintar
- El mecanismo de bloqueo de cojinete de bolas doble resiste el tiro y las palancas
- Las cubiertas del cuerpo y del cilindro protegen los cierres del agua, la suciedad y la suciedad
- Los cuerpos de acero pesado soportan ataques forzosos