Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2-5/8 pulg.
- Espacio libre horizontal7/8 pulg.
- Diámetro del grillete7/16 pulg.
- Espacio libre vertical1-3/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosCuerpo cubierto
- Recubrimiento de acabadoLaminado
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente al clima
- SerieResistente al clima
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649039867
Descripción general
- Cuerpo de acero laminado de 2-5/8" (67 mm) de ancho para una resistencia superior
- Cáliz de aleación de boro 7/16” endurecido para una resistencia superior al corte
- Cilindro de tambor de cinco carretes para mayor resistencia a la recogida
- El cilindro extraíble se puede reemplazar o repintar
- El mecanismo de bloqueo de cojinete de bolas doble resiste el tiro y las palancas
- Las cubiertas del cuerpo y del cilindro protegen los cierres del agua, la suciedad y la suciedad
- Los cuerpos de acero pesado soportan ataques forzosos