Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo2-5/8 pulg.
- Espacio libre horizontal7/8 pulg.
- Diámetro del grillete7/16 pulg.
- Espacio libre vertical3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Incluye(2) Teclas
- Tipo de claveCon llave por igual
- Número de pines5
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Material del grilleteAleación de boro
- TipoCandado de grillete oculto
- UPC_NO71649040184
Descripción general
Descripción del fabricante
6327KA-10G020 RELOJES; CON LLAVE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad