Motion
7030KA
Candado con llave de la serie Pro: grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626767
No. Fabricante 7030KA
Price$25.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave de la serie Pro: grillete abierto, diámetro del grillete: 1/4 pulg., material del grillete: aleación de boro, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626767
No. Fabricante 7030KA
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
Su precio$25.01/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del cuerpo
    1-9/16 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    25/32 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/16 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Sin cubierta ni parachoques
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Número de pines
    5
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Serie
    Pro
  • Material del grillete
    Aleación de boro
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649203541

Descripción general

Descripción del fabricante
7030KA-10G116 RELOJES; CON LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo