Motion
7KA-P761
Candado con llave de la serie Pro: grillete abierto, diámetro del grillete: 3/16 pulg., material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626775
No. Fabricante 7KA-P761
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave de la serie Pro: grillete abierto, diámetro del grillete: 3/16 pulg., material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626775
No. Fabricante 7KA-P761
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
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    3/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    9/16 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Un parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649344107

Descripción general

Descripción del fabricante
7KA-P761 RELOJES; CON LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno