Motion
7LJ
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 2-1/2 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626776
No. Fabricante 7LJ
Precio11.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - grillete abierto, diámetro del grillete: 2-1/2 in, material del grillete: acero, material del cuerpo: acero
Artículo MI #02626776
No. Fabricante 7LJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Un parachoques
  • Recubrimiento de acabado
    Laminado
  • Incluye
    (2) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Número de pines
    4
  • Se puede volver a introducir o no
    No se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    N.o 7
  • Material del grillete
    Acero
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649347009

Descripción general

Descripción del fabricante
7LJ BLOQUEO
  • Cuerpo ancho de 29 mm (1-1/8")
  • El grillete de acero 3/16” proporciona una fuerte resistencia al corte
  • El cilindro de cuatro clavijas ayuda a evitar la recogida
  • Cientos de cambios clave maximizan la integridad clave
  • Resistencia al óxido patentada para una vida útil más larga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo