Motion
LL10S41
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 1-1/4 pulg., rosca hembra de 1-1/4 – 11-1/2 , 2500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1-1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02626879
No. Fabricante LL10S41
Precio549.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF de 1-1/4 pulg., rosca hembra de 1-1/4 – 11-1/2 , 2500 psi psi, Tamaño de cuerpo de 1-1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #02626879
No. Fabricante LL10S41
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
Precio549.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Hexagonal
    2.00 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    468 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
  • Caudal
    184.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    2500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE ACERO INOXIDABLE LL10S41 1-1/4 303