Motion
UELP207-106D1W3

NTN
UELP207-106D1W3

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02626977
No. Fabricante UELP207-106D1W3
Precio134.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UELP207-106D1W3

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 1-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02626977
No. Fabricante UELP207-106D1W3
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
Precio134.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    2.2092 pulg.
  • Peso
    3.979 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UEL207-106D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P207D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359235968
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UEL207-106D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359235968

Descripción general

Descripción del fabricante
UELP207-106D1W3 BLOQUE DE ALMOHADA