Motion
UCP212-206D1

NTN
UCP212-206D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627107
No. Fabricante UCP212-206D1
Precio266.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP212-206D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero
Artículo MI #02627107
No. Fabricante UCP212-206D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio266.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7500 pulg., 70.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.9380 pulg.
  • Peso
    10.25 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC212-206D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P212D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359503425
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC212-206D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359503425

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP212-206D1 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle