Motion
PST-350X18
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PST, tipo tubo deslizante, 18.0000 in de recorrido, 28.3750 in de longitud, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #02627259
No. Fabricante PST-350X18
Precio742.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie PST, tipo tubo deslizante, 18.0000 in de recorrido, 28.3750 in de longitud, 6.0000 in de ancho de base
Artículo MI #02627259
No. Fabricante PST-350X18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio742.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    28.3750 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Viaje  
    18.0000 pulg.
  • Peso
    35.29 lb

Detalles

  • Serie Dodge Bearing para adaptarse
    SC 1-1/2 a 2-7/16 pulg.;SCM 1-7/16 a 2-1/4 pulg.;E/K 1-3/8 a 2-3/16 pulg.;S-2000 1-5/8 a 3 pulg.
  • Tipo de estructura
    Tubo de portaobjetos
  • Serie de rodamientos Linkbelt para adaptarse
    U200 1-1/2 a 2-7/16 pulg.;U300 3/4 a 1-7/16 pulg.;22400 1-7/16 a 2-1/2 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    8-11/16 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    5-9/16 pulg.
  • Serie de cojinetes Ppi para adaptarse
    SCM 1-15/16 a 1-13/16 pulg.;Tipo E1-7/16 a 2-3/16 pulg.
  • Serie
    PST

Descripción general

Descripción del fabricante
PST-350X18 MONTURA DE RECUPERACIÓN
  • El tubo deslizante protege el tornillo del medio ambiente mediante un diseño de tubo en tubo, disponible para bloques de almohadillas de cojinetes de rodillos y bolas de la unidad
  • El tubo cuadrado se puede llenar con grasa para proteger el tornillo
  • El bastidor en línea mantiene la fuerza en la línea central del cojinete
  • El diseño estándar incorpora patas de montaje de alta resistencia para un montaje fácil con cuatro pernos en el lateral del armazón del transportador

También puede gustarle