Motion
EN150X10

Lift-All
EN150X10

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 10' EN ROJO INFINITO
Artículo MI #02627323
No. Fabricante EN150X10
Precio122.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lift-All
EN150X10

ESLINGA REDONDA DE POLIÉSTER TUFLEX DE 10' EN ROJO INFINITO
Artículo MI #02627323
No. Fabricante EN150X10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio122.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pies
  • Longitud de la eslinga
    10 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    26400 lb
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    26,400 lb (enganche)
  • Capacidad de la cesta 90
    26400 lb
  • Color de raya central
    Rojo
  • Capacidad del estrangulador
    10600 lb
  • Color
    ROJO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de rayas en los bordes
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    697886163952
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    13200 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Capacidad de peso de la eslinga
    10600 lb
  • Color del cabestrillo
    Rojo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin - Tipo 5
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    13200 lb
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA
  • Rango de temperatura
    -50 a 200 °F
  • UPC_NO
    697886163952
  • Capacidad vertical 90
    13200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN150X10 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA ROJO 10FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.