Motion
KT505825C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #02627364
No. Fabricante KT505825C3
Precio44.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 58 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #02627364
No. Fabricante KT505825C3
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
Precio44.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    44900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT505825C3 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 25 mm y un peso de 0.18 lb, lo que lo hace ideal para equipos rotativos exigentes y aplicaciones de minería.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT505825C3
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    81500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT505825 BRG

También puede gustarle