Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.2500 pulg.
- Anchura del cabezal0.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación13 o
- Altura total3.0630 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-20
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.14 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAluminio 7075-T651
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial7596 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieALM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNJF-3A
- UPC_NO190029015205