Motion
HA2317X

NTN
HA2317X

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 82 mm, material de acero
Artículo MI #02627565
No. Fabricante HA2317X
Precio539.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA2317X

Manguito adaptador - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 82 mm, material de acero
Artículo MI #02627565
No. Fabricante HA2317X

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio539.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • En general Longitud  
    82 mm
  • Peso
    3.197 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN17
  • Número de arandela de bloqueo
    AW17X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068955
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    4547359068948

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2317X ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"