Especificaciones
Dimensions
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 1/2 pulg.
Details
- Conjunto de configuraciónEje de tanga
- Presión máxima300 psi
- Caudal máximo5.0 gpm
- Material de la junta tóricaViton, neopreno, EPR
- OpcionesSellos de neopreno o EPR
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloSello mecánico Viton
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEngranaje interno
- Materiales húmedosAcero, carbono, bronce, acero endurecido, carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4105-A-7 BOMBA DE LA SERIE L