Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.37 pulg.
- Ancho general3.52 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
Detalles
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoBronce
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de conexiónRosca hembra cónica (NPT)
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Dispositivo de bloqueoPalanca y tuerca de cierre de acero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- MaterialBronce fundido
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoRPTFE
- Serie77-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoB16 Latón
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Rango de temperatura-20 a 500 °F
- TipoVálvula de bola
- UPC_NO670750704468
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
Descripción general
- Cuerpo de dos piezas
- Asientos reforzados
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Puerto completo para caudal completo y caída de presión mín.