Especificaciones
Dimensiones
- Clasificación de precisiónClase 0
- Rodillo Diámetro12 mm
- Rodillo Ancho7 mm
- Poste Diámetro6 mm
- Longitud de la rosca6 mm
- Tamaño de la roscaM6 x 1
- Peso0.03 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557013256
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial4610 N
- Capacidad de carga estática radial6250 N
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SerieCF
- Tipo de roscaISO
- UPC_NO4549557013256
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación