Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza máxima del resorte48 lb
Detalles
- Tipo de tensor de cadenaRotativo
- Aplicación del tensorCinturón
- UPC_NO662345009393
Descripción general
- Construcción robusta y de alta resistencia
- Fácil instalación y ajuste con función de perno único
- Amplia variedad de tamaños y estilos de montaje
- Rendimiento mejorado y vida útil prolongada para la mayoría de los variadores de centro fijo
- El mecanismo de resorte incorporado absorbe las sobrecargas momentáneas y reduce la vibración
- Fabricado con materiales de alta calidad para una durabilidad probada
- Ajuste graduado de la tensión de la escala
- No se debe utilizar en variadores alternativos
- Ideal para su uso con poleas intermedias y ruedas dentadas PowerMax
- Ideal para transmisiones con correa trapezoidal de ranura simple que utilizan correas 3L, SPZ, A/13 (4L) o B/17 (5L)
- Orificio de montaje del acoplamiento: 3/8”-16
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación