Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro3.25 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9 x 7.56 x 9.38 pulg.
- Altura de la carcasa9.38 pulg.
- Longitud de la carcasa9.00 pulg.
- Ancho de la carcasa7.56 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante732
- RPM máximas de salidaEntrada de 43.800 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3846 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC, 180C
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación40:1
- Peso6.98 lb
Details
- Material de la carcasaHierro fundido
- IncluyeKit de ventilador
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711533611
- Potencia de entrada máxima2.100 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1300 lb
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711533611
Descripción general
Descripción del fabricante
F732-40F-B7-H REDUCTOR DE VELOCIDAD
- Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
- La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
- El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
- Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
- La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad