Motion
MHS2-40D
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02628102
No. Fabricante MHS2-40D
Precio415.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHS, agarrador de aire de estilo paralelo
Artículo MI #02628102
No. Fabricante MHS2-40D
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
Precio415.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Cerrado Ancho  
    20 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    28 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • Ancho general
    62 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Detalles

  • Detalles adicionales
    La MHS es la última de la familia de garras de tipo paralelo operadas por rotación. Esta garra compacta está disponible en 10 tamaños de orificio diferentes con opciones de 2, 3 y 4 dedos que generan fuerzas de agarre de hasta 1270 N. Los orificios se incorporan como estándar, lo que facilita el montaje preciso que se logra a través de un montaje de cuerpo roscado o de orificio pasante. Al utilizar una estructura de leva de cuña para acoplar los dedos al actuador giratorio, se logra un diseño más compacto, así como una alta repetibilidad de 0.01 mm. Los interruptores automáticos se pueden acoplar fácilmente a través de las ranuras integradas estándar.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Estándar de 2 dedos (estilo cuña y leva)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    195 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    177 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHS2-40D AGARRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"