Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.375 pulg.
- Agujero Diámetro0.1600 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.5620 pulg.
- Anchura del cabezal0.219 pulg.
- Altura total1.4060 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.1640-32
- Tamaño de la rosca8-32
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoAcero
- GradoAeronave de precisión
- Material de la carcasa6 mm
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de Upc del fabricante637400155827
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 250°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial650 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieHeim®
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaCLASS-3A
- UPC_NO637400155827
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación