Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.78 pulg.
- Ancho general3.49 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Tamaño de la válvula3/4 pulg.
- Peso2.40 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero cromado
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Conexiones finalesFNPT
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango de palanca
- Tipo de mangoMango de bloqueo
- Código de armonización8481803070
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Temperatura máxima de funcionamiento425 °F
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 3000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- Material de la junta tóricaRTFE
- OpcionesKit de mango de bloqueo de cierre (Op)
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula de presión media
- Material del asientoRTFE
- SerieVLE
- Material del vástagoAcero niquelado
- Acabado de la superficieRecubierto de fosfato
- Rango de temperatura-20 a 425 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de presión media
- UPC_NO649848003578
Descripción general
- Las válvulas de bola medianas de 2 piezas de la serie VLE2 son la opción perfecta para aplicaciones hidráulicas e industriales de presión intermedia
- Las válvulas son barras de dos piezas de alta resistencia con cuerpos recubiertos de fosfato y conexiones roscadas NPT o SAE O-Ring Boss en un diseño de puerto completo
- Fuerte y duradero