Motion
DG4S4-017C-U-B-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-017C-U-B-60

02-127104 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 75 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02628939
No. Fabricante DG4S4-017C-U-B-60
Precio1,436.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4-017C-U-B-60

02-127104 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 75 L/min Caudal máx., Bobina de 110 V CA (50 Hz) / 120 V CA (60 Hz)
Artículo MI #02628939
No. Fabricante DG4S4-017C-U-B-60
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
Su precio$1,436.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.85 pulg.
  • Longitud total
    8.36 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Tipo de conector eléctrico
    Conector ISO 4400 (Din 43650)
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    179.6 °F
  • Caudal máximo
    2.65 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3626 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    68 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en resorte
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4 017C U B 60 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron