Motion
NPC100RPC

NTN
NPC100RPC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02629000
No. Fabricante NPC100RPC
Precio47.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NPC100RPC

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02629000
No. Fabricante NPC100RPC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8465 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 UNF
  • Peso
    0.441 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359491623
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359491623

Descripción general

Descripción del fabricante
NPC100RPC BRG