Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla15 pulg.
- Longitud total18 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Estilo de corteDesgarro
- Estilo de mangoEmpuñadura antideslizante
- Los dientes se pueden volver a afilarLos dientes no se pueden volver a afilar
- Tpi8
- UPC_NO076174200454
Descripción general
- La hoja es un 15 % más gruesa que las sierras convencionales para cortes más rectos con menos adherencia
- La tecnología de sierras SharpTooth- de Stanley® utiliza tres superficies de corte para cortar un 50% más rápido que las sierras manuales Stanley® convencionales
- Los dientes endurecidos por inducción permanecen afilados hasta cinco veces más que los dientes estándar
- La parte posterior de la sierra se puede utilizar para marcar ángulos 45° y 90°
- Empuñadura gruesa y ergonómica que resiste los resbalones y añade comodidad