Motion
33806P-106
Weatherhead (Eaton) Serie 338 P Accesorios de manguera de engarce macho - Tubo rígido - Material de latón, 3/8 in ID de manguera, macho
Artículo MI #02629073
No. Fabricante 33806P-106
Precio9.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Weatherhead (Eaton) Serie 338 P Accesorios de manguera de engarce macho - Tubo rígido - Material de latón, 3/8 in ID de manguera, macho
Artículo MI #02629073
No. Fabricante 33806P-106

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.375 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Altura
    0.86 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.81 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Longitud
    1.72 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.864 pulg.
  • Longitud total
    1.72 pulg.
  • Peso total
    0.10 lb
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.86 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Tubo macho rígido
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Serie de mangueras compatibles
    EC038 MANGUERA
  • Nombre corto de la conexión 1
    PTF SAE corto
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en 3/8-18 MPT x línea/manguera/tubo
  • Estilo final 1
    MPT
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Tipo de final 1
    PTF SAE corto
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Hombre
  • Para usar con
    EC038 MANGUERA
  • Número de catálogo del fabricante
    33806P-106
  • Número de Upc del fabricante
    725975720547
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975720547

Descripción general

Descripción del fabricante
33806P-106 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera