Motion
NU2326-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NU2326-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02629133
No. Fabricante NU2326-E-M1-C3
Precio9,410.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU2326-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 280 mm D.E., 93 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02629133
No. Fabricante NU2326-E-M1-C3
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
Precio9,410.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    93 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    64.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU23
  • UPC_NO
    4012801398589

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2326-E-XL-M1-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like