Motion
NU306-E-M1-C3

FAG (Schaeffler)
NU306-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02629134
No. Fabricante NU306-E-M1-C3
Precio373.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NU306-E-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02629134
No. Fabricante NU306-E-M1-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio373.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.89 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    12400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU3
  • UPC_NO
    4012801398961

Descripción general

Descripción del fabricante
NU306-E-XL-M1-C3