Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1250 pulg.
- Diámetro interior0.1250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.1875 pulg.
- En general Longitud0.1875 pulg.
- Ancho general0.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0,1236 a 0,1243 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción02TU03 .125 X .1875 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.1875in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante02TU03
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802052669