Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.1563 pulg.
- Diámetro interior0.1563 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.2188 pulg.
- En general Longitud0.2500 pulg.
- Ancho general0.2187 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,1547 a 0,1554 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Descripción025TU04 .1563 X .2188 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.2500in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante025TU04
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802052683