Motion
06TU04
06TU04 .375 X .4688 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.2500in
Artículo MI #02629171
No. Fabricante 06TU04
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
06TU04 .375 X .4688 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.2500in
Artículo MI #02629171
No. Fabricante 06TU04
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
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.4688 pulg.
  • En general Longitud  
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.4687 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,3731 a 0,3740 pulg.

Detalles

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    06TU04 .375 X .4688 Cojinete del manguito de PTFE de acero X 0.2500in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    06TU04
  • Número de Upc del fabricante
    00846802052775
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802052775

Descripción general

Descripción del fabricante
06TU04 .375 X .4688 X 0.2500IN PTF DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle